MASCOT WERKBROEK MM SERVICE 17979-850 D. MARINE MT 82C48
MASCOT WERKBROEK MM SERVICE 17979-850
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:17979-850-010-82C48
Rubix:22872622
EAN:5711074553914

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK MM SERVICE 17979-850 D. MARINE MT 82C48
Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken, waarvan één met klep. Dijbeenzakken met klep en klittenbandsluiting.
Licht materiaal.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Gulp met rits.; Dijbeenzak met klep.; Rondom de pijpen loopt een reflecterende band met het hoogste reflectieniveau, waardoor de gebruiker extra goed zichtbaar is voor de omgeving.
Licht materiaal.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Gulp met rits.; Dijbeenzak met klep.; Rondom de pijpen loopt een reflecterende band met het hoogste reflectieniveau, waardoor de gebruiker extra goed zichtbaar is voor de omgeving.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 82/48 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,08 excl. BTW
/ stuk
€ 52,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/48