MASCOT WERKBROEK MONTANA 00579-430 WIT MT 90C48

MASCOT WERKBROEK MONTANA 00579-430

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00579-430-06-90C48
Rubix:22836010
EAN:5708628741910
MASCOT WERKBROEK MONTANA 00579-430 WIT MT 90C48

Technische samenvatting

Kleurwit
Maat90/48
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK MONTANA 00579-430 WIT MT 90C48


Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Muntzakje. Achterzakken met versterking waarvan één met klep. Hamerlus. Versterkte duimstokzak.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Gulp met rits.; Versterkte achterzakken en duimstokzak.; Hamerlus.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht760 g
Kleurwit
Maat90/48
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht310 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 56,28 excl. BTW
/ stuk
€ 68,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/48