MASCOT WERKBROEK OLDENBURG 12579-442 ROOD/ZWART MT 82C42
MASCOT WERKBROEK OLDENBURG 12579-442
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:12579-442-0209-82C42
Rubix:22837810
EAN:5711074032785

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK OLDENBURG 12579-442 ROOD/ZWART MT 82C42
Tweekleurig. Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. D-ring. Gereedschapslus aan de tailleband. Ruime voorzakken waarvan één voorzien van een makkelijk toegangkelijk telefoonzakje. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakje. Reflectie-effecten.
Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Telefoonzakje geïntegreerd in rechter jeanszak.; Verbeterde duimstokzak geeft extra bewegingsvrijheid, met dubbele bodem en pennenzakje.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Telefoonzakje geïntegreerd in rechter jeanszak.; Verbeterde duimstokzak geeft extra bewegingsvrijheid, met dubbele bodem en pennenzakje.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 640 g |
| Kleur | rood |
| Maat | 82/42 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 270 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 58,92 excl. BTW
/ stuk
€ 71,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/42