MASCOT WERKBROEK OLDENBURG 12579-442 D. ANTR/ZWART MT 90C50

MASCOT WERKBROEK OLDENBURG 12579-442

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:12579-442-1809-90C50
Rubix:22831644
EAN:5711074031665
MASCOT WERKBROEK OLDENBURG 12579-442 D. ANTR/ZWART MT 90C50

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat90/50
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK OLDENBURG 12579-442 D. ANTR/ZWART MT 90C50


Tweekleurig. Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. Gulp met rits. D-ring. Gereedschapslus aan de tailleband. Ruime voorzakken waarvan één voorzien van een makkelijk toegangkelijk telefoonzakje. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakje. Reflectie-effecten.
Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Telefoonzakje geïntegreerd in rechter jeanszak.; Verbeterde duimstokzak geeft extra bewegingsvrijheid, met dubbele bodem en pennenzakje.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht740 g
Kleurgrijs
Maat90/50
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Gewicht270 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 60,68 excl. BTW
/ stuk
€ 73,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/50