MASCOT WERKBROEK PASADENA 07479-330 MARINE MT 90C54

MASCOT WERKBROEK PASADENA 07479-330

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:07479-330-01-90C54
Rubix:22826844
EAN:5707209561046
MASCOT WERKBROEK PASADENA 07479-330 MARINE MT 90C54

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat90/54
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK PASADENA 07479-330 MARINE MT 90C54


Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Plooi, gestikt. Voorzakken. Achterzakken zijn afgebiesd. Dijbeenzakken, één met klep en klittenbandsluiting. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Duimstokzak. Pennenzakjes. Inwendige kniezakken.
Licht materiaal.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Geperste vouw.; Afgebiesde achterzakken met knoop.; Klassiek model met inwendige kniezakken.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht760 g
Kleurmarineblauw
Maat90/54
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht245 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 53,64 excl. BTW
/ stuk
€ 64,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/54