MASCOT WERKBROEK PASADENA 07479-330 ZWART MT 82C60

MASCOT WERKBROEK PASADENA 07479-330

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:07479-330-09 82C60
Rubix:22826868
Fabrikant:07479-330-09 82C60
EAN:5707209561763
MASCOT WERKBROEK PASADENA 07479-330 ZWART MT 82C60

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat44,5
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK PASADENA 07479-330 ZWART MT 82C60


Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Plooi, gestikt. Voorzakken. Achterzakken zijn afgebiesd. Dijbeenzakken, één met klep en klittenbandsluiting. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Duimstokzak. Pennenzakjes. Inwendige kniezakken.
Licht materiaal.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Geperste vouw.; Afgebiesde achterzakken met knoop.; Klassiek model met inwendige kniezakken.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht780 g
Kleurzwart
Maat44,5
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht245 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 51,88 excl. BTW
/ stuk
€ 62,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

44,5

Hoofdmateriaal