MASCOT WERKBROEK PASADENA 07479-330 ZWART MT 90C46
MASCOT WERKBROEK PASADENA 07479-330
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:07479-330-09-90C46
Rubix:22826875
EAN:5707209561947

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK PASADENA 07479-330 ZWART MT 90C46
Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Plooi, gestikt. Voorzakken. Achterzakken zijn afgebiesd. Dijbeenzakken, één met klep en klittenbandsluiting. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Duimstokzak. Pennenzakjes. Inwendige kniezakken.
Licht materiaal.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Geperste vouw.; Afgebiesde achterzakken met knoop.; Klassiek model met inwendige kniezakken.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Licht materiaal.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Geperste vouw.; Afgebiesde achterzakken met knoop.; Klassiek model met inwendige kniezakken.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 660 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 90/46 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,64 excl. BTW
/ stuk
€ 64,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
90/46
