MASCOT WERKBROEK PATOS 12379-430 ANTR/HV GEEL MT 82C58

MASCOT WERKBROEK PATOS 12379-430

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:12379-430-88817-82C58
Rubix:22837683
EAN:5711074158942
MASCOT WERKBROEK PATOS 12379-430 ANTR/HV GEEL MT 82C58
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat82/58
Klasse EN204711
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK PATOS 12379-430 ANTR/HV GEEL MT 82C58


Fluorescerende contrastkleur met reflecties. Het fluorescerende deel is oppervlaktebehandeld, waardoor het product vuilafstotend is. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. D-ring. Voorzakken. Achterzak met versterkingen - waarvan één met klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Steekzak met vakverdeling, klep en verstelbare klittenbandsluiting. Duimstokzak. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Pennenzakjes. Kniezakken. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
De fluorescerende stof is oppervlaktebehandeld, waardoor deze vuilafstotend is en voor langere tijd zichtbaar.; Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Versterking op de achterzakken.; Verstelbare hamerlus.; Met kniezakken.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht980 g
Kleurgrijs
Maat82/58
Klasse EN204711
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeel
Gewicht310 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/58