MASCOT WERKBROEK PITTSBURGH 10579-442 D. ANTRACIET MT 82C43

MASCOT WERKBROEK PITTSBURGH 10579-442

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:10579-442-18-82C43
Rubix:22828556
EAN:5707209825964
MASCOT WERKBROEK PITTSBURGH 10579-442 D. ANTRACIET MT 82C43

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat82/43
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK PITTSBURGH 10579-442 D. ANTRACIET MT 82C43


Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Verstelbare kniezakken. Contraststiksels.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Versterkte achterzakken en duimstokzak.; Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht640 g
Kleurgrijs
Maat82/43
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Zakken voor kniestukkenja
Gewicht270 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 51,88 excl. BTW
/ stuk
€ 62,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/43