MASCOT WERKBROEK RENENS 13892-217 HV GEEL/D. MARINE MT XXL
MASCOT WERKBROEK RENENS 13892-217
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:13892-217-17010-2XL
Rubix:22867506
EAN:5711074190713

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK RENENS 13892-217 HV GEEL/D. MARINE MT XXL
Tweekleurig. Fluorescerend, met reflecties. Vuilafstotend. Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend. Beschermt tegen vlambogen en incidenteel lassen. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Voering van quilt. Afneembare, stevige elastische schouderbanden. Riemlussen. D-ring. De tailleband is hoger aan de achterkant en biedt daardoor betere bescherming tegen kou. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Telefoonzak op de dijbeen. Versterkte duimstokzak met klep. Verstelbare kniezakken met klep en opening aan de bovenzijde. Rits met windvanger aan de buitenkant de broekspijpen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.; Vuilafstotend.; Verhoogde achterkant voor ondersteuning, warmte en een prettige pasvorm.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Antistatisch, zuurbestendig en vlamvertragend.; Vuilafstotend.; Verhoogde achterkant voor ondersteuning, warmte en een prettige pasvorm.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2400 g |
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | 55% modacryl/39% katoen/5% polyamide/1% koolstofvezels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 453,16 excl. BTW
/ stuk
€ 548,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen