MASCOT WERKBROEK RONDA 08131-010 MARINE MT 90C54

MASCOT WERKBROEK RONDA 08131-010

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:08131-010-01-90C54
Rubix:22820358
EAN:5707209658463
MASCOT WERKBROEK RONDA 08131-010 MARINE MT 90C54

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat90/54
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK RONDA 08131-010 MARINE MT 90C54


Twee- en drievoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Gereedschapslus aan beide zijden van de tailleband. Spijkerzakken met versterkingen, extra zakken en lussen voor gereedschap. Openingen voor het wegsteken van de spijkerzakken. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlussen. Dijbeenzak met telefoonzak en klep met klittenbandsluiting. Duimstokzak van CORDURA®. Pennenzakje. Knopen ter bevestiging van een mes. Verstelbare kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D) met klep en opening aan de bovenzijde. Contraststiksels. Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Versterkte spijkerzakken en extra zakken en lussen voor gereedschap.; Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1100 g
Kleurmarineblauw
Maat90/54
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht310 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 82,68 excl. BTW
/ stuk
€ 100,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/54