MASCOT WERKBROEK SPRINGFIELD 10131-154 D. MARINE MT 82C52

MASCOT WERKBROEK SPRINGFIELD 10131-154

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:10131-154-010-82C52
Rubix:22828745
EAN:5707209816504
MASCOT WERKBROEK SPRINGFIELD 10131-154 D. MARINE MT 82C52

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat82/52
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK SPRINGFIELD 10131-154 D. MARINE MT 82C52


Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Spijkerzakken van polyester met versterking en extra zakken. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakjes. Verstelbare kniezakken van polyester met klep en opening aan de bovenzijde. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Spijkerzakken met polyester versterking en extra zakken.; Polyester kniezakken met de opening aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht860 g
Kleurmarineblauw
Maat82/52
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht260 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 79,16 excl. BTW
/ stuk
€ 95,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

82/52