MASCOT WERKBROEK SPRINGFIELD 10131-154 D. ANTRACIET MT 82C42
MASCOT WERKBROEK SPRINGFIELD 10131-154
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:10131-154-18-82C42
Rubix:22828699
EAN:5707209817785

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK SPRINGFIELD 10131-154 D. ANTRACIET MT 82C42
Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Spijkerzakken van polyester met versterking en extra zakken. Voorzakken. Achterzakken met versterking. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Versterkte duimstokzak. Pennenzakjes. Verstelbare kniezakken van polyester met klep en opening aan de bovenzijde. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Spijkerzakken met polyester versterking en extra zakken.; Polyester kniezakken met de opening aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.; Spijkerzakken met polyester versterking en extra zakken.; Polyester kniezakken met de opening aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 800 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | 82/42 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 260 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,16 excl. BTW
/ stuk
€ 95,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/42
