MASCOT WERKBROEK TEMORA 15779-330 KOBALT/D. MARINE MT 90C62

MASCOT WERKBROEK TEMORA 15779-330

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15779-330-11010-90C62
Rubix:22839654
EAN:5711074325856
MASCOT WERKBROEK TEMORA 15779-330 KOBALT/D. MARINE MT 90C62

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maat90/62
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK TEMORA 15779-330 KOBALT/D. MARINE MT 90C62


Lichtgewicht materiaal. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met klep. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Duimstokzak met versterkingen bij de opening. Verstelbare kniezakken van polyester. Contraststiksels. Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Speciaal gevormde broekspijp zodat u geen last heeft van irriterende plooien en vouwen in uw knieholtes.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht900 g
Kleurblauw
Maat90/62
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Gewicht245 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 56,28 excl. BTW
/ stuk
€ 68,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/62