MASCOT WERKBROEK TEMORA 15779-330 D. ANTR/ZWART MT 90C62
MASCOT WERKBROEK TEMORA 15779-330
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15779-330-1809-90C62
Rubix:22839684
EAN:5711074325238

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK TEMORA 15779-330 D. ANTR/ZWART MT 90C62
Lichtgewicht materiaal. Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met klep. Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen. Duimstokzak met versterkingen bij de opening. Verstelbare kniezakken van polyester. Contraststiksels. Reflectie-effecten. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Speciaal gevormde broekspijp zodat u geen last heeft van irriterende plooien en vouwen in uw knieholtes.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Speciaal gevormde broekspijp zodat u geen last heeft van irriterende plooien en vouwen in uw knieholtes.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 900 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | 90/62 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,28 excl. BTW
/ stuk
€ 68,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
90/62