MASCOT WERKBROEK TOLEDO 03079-010 MARINE MT 82C44
MASCOT WERKBROEK TOLEDO 03079-010
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:03079-010-01-82C44
Rubix:22827432
EAN:5707209201065

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK TOLEDO 03079-010 MARINE MT 82C44
Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Muntzakje. Achterzakken met versterking en kleppen met klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met CORDURA® versterkt en klep met klittenbandsluiting. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Pennenzakje van CORDURA®. Duimstokzak van CORDURA®. Reflectie-effecten.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Verstelbare hamerlus.; Dijbeenzak versterkt met CORDURA®, met klep en klittenbandsluiting.; Duimstokzak en pennenzakje van CORDURA®.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Verstelbare hamerlus.; Dijbeenzak versterkt met CORDURA®, met klep en klittenbandsluiting.; Duimstokzak en pennenzakje van CORDURA®.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 760 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 82/44 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
82/44
