MASCOT WERKBROEK TOLEDO 03079-010 ZWART MT 90C49

MASCOT WERKBROEK TOLEDO 03079-010

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:03079-010-09-90C49
Rubix:22827501
EAN:5707209204165
MASCOT WERKBROEK TOLEDO 03079-010 ZWART MT 90C49

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat90/49
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK TOLEDO 03079-010 ZWART MT 90C49


Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Muntzakje. Achterzakken met versterking en kleppen met klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met CORDURA® versterkt en klep met klittenbandsluiting. Telefoonzak op de dijbeen met klep en verstelbare klittenbandsluiting. Pennenzakje van CORDURA®. Duimstokzak van CORDURA®. Reflectie-effecten.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Verstelbare hamerlus.; Dijbeenzak versterkt met CORDURA®, met klep en klittenbandsluiting.; Duimstokzak en pennenzakje van CORDURA®.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht840 g
Kleurzwart
Maat90/49
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht310 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 71,24 excl. BTW
/ stuk
€ 86,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/49