MASCOT WERKBROEK TORINO 00979-430 GROEN/MARINE MT 90C51

MASCOT WERKBROEK TORINO 00979-430

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00979-430-1101-90C51
Rubix:22827697
EAN:5708628160216
MASCOT WERKBROEK TORINO 00979-430 GROEN/MARINE MT 90C51

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maat90/51
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKBROEK TORINO 00979-430 GROEN/MARINE MT 90C51


Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Muntzakje. Achterzakken met versterking en kleppen met klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting. Versterkte duimstokzak met klein zakje aan de buitenzijde. Verstelbare kniezakken.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Verstelbare hamerlus.; Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.; Versterkte duimstokzak met klein zakje aan de buitenzijde.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht900 g
Kleurblauw
Maat90/51
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Gewicht310 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 65,08 excl. BTW
/ stuk
€ 78,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

90/51