MASCOT WERKBROEK TORINO 00979-430 ANTR/ZWART MT 90C68
MASCOT WERKBROEK TORINO 00979-430
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00979-430-8889-90C68
Rubix:22827620
EAN:5708628332804

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK TORINO 00979-430 ANTR/ZWART MT 90C68
Tweekleurig. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Riemlussen. Gulp met rits. Voorzakken. Muntzakje. Achterzakken met versterking en kleppen met klittenbandsluiting. Verstelbare hamerlus. Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting. Versterkte duimstokzak met klein zakje aan de buitenzijde. Verstelbare kniezakken.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Verstelbare hamerlus.; Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.; Versterkte duimstokzak met klein zakje aan de buitenzijde.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; Verstelbare hamerlus.; Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting.; Versterkte duimstokzak met klein zakje aan de buitenzijde.; De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1040 g |
| Kleur | grijs |
| Maat | 90/68 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Gewicht | 310 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 83,56 excl. BTW
/ stuk
€ 101,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
90/68