MASCOT WERKBROEK WIGAN 15531-860 HV OR/D. MAR MT 76C52
MASCOT WERKBROEK WIGAN 15531-860
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15531-860-14010-76C52
Rubix:22866508
EAN:5711074283149

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKBROEK WIGAN 15531-860 HV OR/D. MAR MT 76C52
Fluorescerend, met reflecties. Tweekleurig. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Drievoudig gestikte naden aan de broekspijpen en in het kruis. Lage taille en voorgevormde tailleband. Ergonomisch gevormde broekspijpen. Verstelbare spijkerzakken van CORDURA® met extra gereedschapszakken. Riemlussen. Gulp met rits. D-ring. Gereedschapslus aan de tailleband. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Verstelbare hamerlus. Versterkte dijbeenzak met extra zakken - inwendig telefoonzakje en uitwendig telefoonzakje met klep en magneetsluiting. Duimstokzak versterkt met CORDURA® bij de opening. Verstelbare kniezakken van duurzaam CORDURA® (500 D) met klep en opening aan de bovenzijde. Verticale reflectie op de buitenkant van de broekspijpen voor betere zichtbaarheid. De beenlengte kan met 3 cm worden verlengd door de rode stiksels aan de binnenkant te verwijderen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Kan eenvoudig worden verlengd met 3 cm door de rode stiksels onder aan de binnenkant te verwijderen.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Kniezakken van slijtvast CORDURA® met opening aan de bovenzijde - de klep met klittenbandsluiting voorkomt dat o.a. joysticks vast komen te zitten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.; De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Kan eenvoudig worden verlengd met 3 cm door de rode stiksels onder aan de binnenkant te verwijderen.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Kniezakken van slijtvast CORDURA® met opening aan de bovenzijde - de klep met klittenbandsluiting voorkomt dat o.a. joysticks vast komen te zitten.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1100 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | 76/52 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 290 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,60 excl. BTW
/ stuk
€ 136,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
76/52
