MASCOT WERKJAS CAMETA 07109-470 HV GEEL/GROEN MT 3XL

MASCOT WERKJAS CAMETA 07109-470

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:07109-470-1703-3XL
Rubix:22829005
EAN:5707209574008
MASCOT WERKJAS CAMETA 07109-470 HV GEEL/GROEN MT 3XL
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat3xl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKJAS CAMETA 07109-470 HV GEEL/GROEN MT 3XL


Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend. Tweekleurig. Hoge kraag met drukknopen. Drievoudig gestikte naden op de mouwen en in de zij. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Borstzakken met klep en klittenbandsluiting. Telefoonborstzak met rits. D-ring. Pennenzakje. Voorzakken. Binnenzak met rits. Tailleband met drukknoopregulering. Manchetten met drukknoopregulering.
De oppervlaktebehandeling maakt het product vuilafstotend en zorgt daardoor voor een hogere zichtbaarheid.; Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Hoge kraag.; Twee verschillende borstzakken, één met klep en D-ring en één met een verticale rits en gemakkelijk toegankelijk voor bijvoorbeeld telefoon.; Tailleband is verstelbaar.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1160 g
Kleurgeel
Maat3xl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgroen
Gewicht310 g/m²
Materiaal65% polyester/35% katoen
€ 114,36 excl. BTW
/ stuk
€ 138,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat