MASCOT WERKJAS COMO 00909-430 ANTR/ZWART MT C64

MASCOT WERKJAS COMO 00909-430

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00909-430-8889-C64
Rubix:22829122
EAN:5708628332958
MASCOT WERKJAS COMO 00909-430 ANTR/ZWART MT C64

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maat64
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKJAS COMO 00909-430 ANTR/ZWART MT C64


Tweekleurig. Tweevoudig gestikte naden aan de mouwen en drievoudig gestikte naden in de zij. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Borstzak met klep en drukknoop. Telefoonborstzak met verstelbare klep en pennenzakje. Voorzakken. Binnenzak met rits. Mouwzak met klittenbandsluiting. Tailleband met drukknoopregulering. Manchetten met drukknoopregulering. Rugplooi. Ventilatie onder de armen.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Ritssluiting en windvanger met drukknopen.; Tailleband is verstelbaar.; Verstelbare manchetten.; Met rugplooi voor extra bewegingsvrijheid.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1040 g
Kleurgrijs
Maat64
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Materiaal65% polyester/35% katoen
Gewicht310 g/m²
€ 80,04 excl. BTW
/ stuk
€ 96,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

64