MASCOT WERKJAS DUBBO 15709-330 KOBALT/D. MARINE MT S

MASCOT WERKJAS DUBBO 15709-330

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15709-330-11010-S
Rubix:22867312
EAN:5711074322602
MASCOT WERKJAS DUBBO 15709-330 KOBALT/D. MARINE MT S

Technische samenvatting

Kleurblauw
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKJAS DUBBO 15709-330 KOBALT/D. MARINE MT S


Lichtgewicht materiaal. Tweekleurig. Hoge kraag. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Borstzakken met klep en drukknopen. D-ring. Voorzakken. Binnenzak. Tailleband met drukknoopregulering. Manchetten met drukknopen. Contraststiksels.
Geen naden op de schouders: dit voorkomt dat er water binnendringt.; Individueel verstelbaar aan de onderkant.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Door de splitjes zijn de mouwen gemakkelijk op te rollen.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1060 g
Kleurblauw
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal65% polyester/35% katoen
Gewicht245 g/m²
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat