MASCOT WERKJAS FULDA 12209-442 GROEN/ZWART MT XXL
MASCOT WERKJAS FULDA 12209-442
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:12209-442-0309-2XL
Rubix:22867166
EAN:5711074094905

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKJAS FULDA 12209-442 GROEN/ZWART MT XXL
Tweekleurig. Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden op de mouwen en in de zij. Hoge kraag. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Verlengde rug. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. Eenvoudige toegang tot geïntegreerd telefoonzakje in de borstzak. Voorzakken. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Binnenzakken. Tailleband met drukknoopregulering. Manchetten met drukknoopregulering. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Enigzins verlengd rugpand.; Pasvorm met afgeronde onderkant, zorgt voor extra bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Enigzins verlengd rugpand.; Pasvorm met afgeronde onderkant, zorgt voor extra bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 960 g |
| Kleur | groen |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Materiaal | 65% polyester/35% katoen |
| Gewicht | 270 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 70,36 excl. BTW
/ stuk
€ 85,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
