MASCOT WERKJAS MAINZ 12109-203 ZWART MT M
MASCOT WERKJAS MAINZ 12109-203
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:12109-203-09-M
Rubix:22832518
EAN:5711074042463

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKJAS MAINZ 12109-203 ZWART MT M
Eenkleurig. TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend. Drievoudig gestikte naden op de mouwen en in de zij. Hoge kraag. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Verlengde rug. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. Eenvoudige toegang tot geïntegreerd telefoonzakje in de borstzak. Voorzakken. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Binnenzakken. Tailleband met drukknoopregulering. Manchetten met drukknoopregulering. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.; Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Gemakkelijk toegang tot geïntegreerd telefoonzakje in de borstzak.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.; Slijtvaste, drievoudige gestikte naden voor een extra lange levensduur.; Gemakkelijk toegang tot geïntegreerd telefoonzakje in de borstzak.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Tencel® is een gecertificeerde bio-vezel die ook gecertificeerd composteerbaar en biologisch afbreekbaar is.;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1050 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 70% polyester/30% lyocell (tencel®) |
| Gewicht | 340 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,28 excl. BTW
/ stuk
€ 94,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen