MASCOT WERKJAS ROCKFORD 10509-442 GROEN MT XL

MASCOT WERKJAS ROCKFORD 10509-442

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:10509-442-03-XL
Rubix:22867099
EAN:5711074077366
MASCOT WERKJAS ROCKFORD 10509-442 GROEN MT XL

Technische samenvatting

Kleurgroen
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WERKJAS ROCKFORD 10509-442 GROEN MT XL


Lichtgewicht materiaal. Drievoudig gestikte naden op de mouwen, schouders en in de zij. Hoge kraag. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. Pennenzakje. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Voorzakken. Binnenzakken. Manchetten met drukknoopregulering. Tailleband met drukknoopregulering. Contraststiksels.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden in de mouwen, schouders en in de zij voor extra lange levensduur.; Ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen om krassen te voorkomen.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Tailleband is verstelbaar.; Het product kan industrieel gewassen worden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Kleurgroen
Maatxl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal65% polyester/35% katoen
Gewicht270 g/m²
€ 58,92 excl. BTW
/ stuk
€ 71,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat