MASCOT WERKJAS TRENTON 12307-630 D. MARINE MT L
MASCOT WERKJAS TRENTON 12307-630
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:12307-630-010-L
Rubix:22867209
EAN:5707209956460

Documenten
Productdetails : MASCOT WERKJAS TRENTON 12307-630 D. MARINE MT L
Drievoudig gestikte naden op de mouwen, schouders en in de zij. Hoge kraag. Sluiting met windvanger en verborgen drukknopen. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Pennenzakje. Voorzakken. Binnenzakken. Tailleband met drukknoopregulering. Manchetten met drukknoopregulering. Contraststiksels.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden in de mouwen, schouders en in de zij voor extra lange levensduur.; Sluiting met windvanger en verborgen drukknopen om krassen te voorkomen.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Tailleband is verstelbaar.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden in de mouwen, schouders en in de zij voor extra lange levensduur.; Sluiting met windvanger en verborgen drukknopen om krassen te voorkomen.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Tailleband is verstelbaar.; Het product kan industrieel gewassen worden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 920 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% katoen |
| Gewicht | 350 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen