MASCOT WINTER BODYWARMER SOLDEN 00554-620 ZWART MT 4XL
MASCOT WINTER BODYWARMER SOLDEN 00554-620
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00554-620-09-4XL
Rubix:22822316
EAN:5708628040006

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTER BODYWARMER SOLDEN 00554-620 ZWART MT 4XL
Waterafstotend. Bontvoering. Deelbare rits. Borstzak met klep. Telefoonborstzak met verstelbare klep. Pennenzakjes. Borstzakken - twee open en twee met klep en drukknoop. Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenbandsluiting.
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Bontvoering.; Telefoon- en pennenzakje.; Gemakkelijk toegang tot de zakken door nieuw design.; Twee binnenzakken waarvan één met rits.
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Bontvoering.; Telefoon- en pennenzakje.; Gemakkelijk toegang tot de zakken door nieuw design.; Twee binnenzakken waarvan één met rits.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1070 g |
| Kleur | zwart |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 240 g/m² |
| Materiaal | 52% katoen/48% nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,72 excl. BTW
/ stuk
€ 108,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen