MASCOT WINTER BODYWARMER SOLDEN 00554-660 HV ORANJE MT M
MASCOT WINTER BODYWARMER SOLDEN 00554-660
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00554-660-14-M
Rubix:22867470
EAN:5707209190789

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTER BODYWARMER SOLDEN 00554-660 HV ORANJE MT M
Fluorescerend, met reflecties. Waterafstotend. Bontvoering. Deelbare rits. Borstzak met klep en drukknoop. D-ring. Telefoonborstzak met verstelbare klep. Pennenzakjes. Borstzakken - twee open en twee met klep en drukknoop. Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenbandsluiting.
Waterafstotend materiaal.; Bontvoering.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Gemakkelijk toegang tot de zakken door nieuw design.
Waterafstotend materiaal.; Bontvoering.; D-ring voor sleutels of ID-kaart.; Gemakkelijk toegang tot de zakken door nieuw design.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 880 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Ademend | nee |
| Materiaal | 80% polyester/20% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,16 excl. BTW
/ stuk
€ 95,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen