MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 18335-231 H. GROEN/GROEN MT XS

MASCOT WINTERJAS ACCELERATE 18335-231

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:18335-231-33303-XS
Rubix:A0342390
EAN:5711074709052
MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 18335-231 H. GROEN/GROEN MT XS

Technische samenvatting

Kleurgroen
Maatxs
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 18335-231 H. GROEN/GROEN MT XS


Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Sluiting met rits en dubbele windvanger. Binnenzak met rits. Afneembare ID-kaarthouder. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar. Mouwen versterkt met CORDURA®. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Met opdruk en reflectoren.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.; Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.; Mouwen versterkt met CORDURA®.; Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en bedrukking.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
grass green/green, size XS

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal, CLIMASCOT®, is gemaakt van 35% gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgroen
Maatxs
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgroen
Materiaal100% polyester
€ 145,16 excl. BTW
/ stuk
€ 175,64 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

xs

Secundaire kleur