MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 19035-449 HV OR/D. MAR MT 3XL
MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 19035-449
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:19035-449-14010-3XL
Rubix:A0346890
Fabrikant:19035-449-14010-3XL
EAN:5711074839520

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 19035-449 HV OR/D. MAR MT 3XL
Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Groot ademend vermogen en wind- en waterdicht. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Tweekleurig. Getapede naden. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Sluiting met rits en dubbele windvanger. Binnenzakken - beide met ritssluiting en één van netmateriaal. Afneembare ID-kaarthouder. Borstzak met waterdichte rits. Voorzakken met waterdichte ritsen. Hoge kraag. Ribstof aan de binnenkant onderaan de voorkant van de jas. Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen. Elastiek bij de pols. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Met prints.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.; Borstzak met waterdichte rits.; Voorzakken met waterdichte ritsen.; Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen.; Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en bedrukking.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.; Borstzak met waterdichte rits.; Voorzakken met waterdichte ritsen.; Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen.; Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en bedrukking.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal, CLIMASCOT®, is gemaakt van 35% gerecycled polyester;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,84 excl. BTW
/ stuk
€ 293,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
