MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 19335-231 HV GEEL/D. MARINE MT L


MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 19335-231 HV GEEL/D. MAR

Referenties
mascot:19335-231-17010-L
rubix:A0193422
ean:5711074812691
MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 19335-231 HV GEEL/D. MARINE MT L
brand logo
Technische samenvatting
Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Productdetails : MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 19335-231 HV GEEL/D. MARINE MT L


Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Stof met hoge slijtvastheid, ademend, wind- en waterdicht. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Tweekleurig. Getapede naden. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Sluiting met waterdichte ritssluiting en dubbele windvanger. Binnenzakken - beide met ritssluiting en één van netmateriaal. Afneembare ID-kaarthouder. Borstzak met waterdichte rits. Voorzakken met waterdichte ritsen. Hoge kraag. Ribstof aan de binnenkant onderaan de voorkant van de jas. Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Klittenbandsluiting bij de pols. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Met prints.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal100% polyester
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
212,36 excl. BTW
/ stuk
256,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat: l

Select varianten (8)