MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 19335-231 HV ORANJE/D. ANTR MT XL

MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 19335-231

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:19335-231-1418-XL
Rubix:A0345356
EAN:5711074877645
MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 19335-231 HV ORANJE/D. ANTR MT XL

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maatxl
Klasse EN204712-3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 19335-231 HV ORANJE/D. ANTR MT XL


Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Stof met hoge slijtvastheid, ademend, wind- en waterdicht. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Tweekleurig. Getapede naden. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Sluiting met rits en dubbele windvanger. Binnenzakken - beide met ritssluiting en één van netmateriaal. Afneembare ID-kaarthouder. Borstzak met waterdichte rits. Voorzakken met waterdichte ritsen. Hoge kraag. Ribstof aan de binnenkant onderaan de voorkant van de jas. Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Klittenbandsluiting bij de pols. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Met prints.
Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.; Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Zeer goede bescherming tegen extreme weersomstandigheden door de dubbele windvanger.; Borstzak met waterdichte rits.; Voorzakken met waterdichte ritsen.; Het rugpand is aan de achterkant in te korten of te verlengen. De extra stof kan worden opgevouwen d.m.v. drukknopen.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal, CLIMASCOT®, is gemaakt van 35% gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maatxl
Klasse EN204712-3
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
€ 213,80 excl. BTW
/ stuk
€ 258,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat