MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 22035-657 STEENGRIJS MT XL
MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 22035-657
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:22035-657-89-XL
Rubix:A0542845
EAN:5715411007504

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 22035-657 STEENGRIJS MT XL
ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Afneembare capuchon. De zijkanten van de capuchon zijn voorzien van doorzichtig kunststof. Hoge kraag. Borstzak met rits. Voorzakken met rits. Afneembare ID-kaarthouder. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Binnenzakken. Elastische manchetten. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Openingen voor de duim in de mouwen. Verlengde rug. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Reflectie-effecten.
Ultralicht stretch voor maximaal comfort, elke dag opnieuw.; Ademend, wind- en waterdicht.; Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation blijft u warm in de winter.; Goed aansluitende capuchon met transparante zijkanten, zodat u beter zicht hebt.; Reflectors op de mouwen vergroten uw zichtbaarheid in het donker.; Groot deel gerecycled polyester in het hoofdmateriaal.
Ultralicht stretch voor maximaal comfort, elke dag opnieuw.; Ademend, wind- en waterdicht.; Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation blijft u warm in de winter.; Goed aansluitende capuchon met transparante zijkanten, zodat u beter zicht hebt.; Reflectors op de mouwen vergroten uw zichtbaarheid in het donker.; Groot deel gerecycled polyester in het hoofdmateriaal.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Het voeringmateriaal, CLIMASCOT®, is gemaakt van 35% gerecycled polyester;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos of Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 200 g/m² |
| Materiaal | 100% gerecycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 187,40 excl. BTW
/ stuk
€ 226,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
