MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 22435-231 BOSGROEN MT 2XL

MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 22435-231

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:22435-231-34-2XL
Rubix:A0538765
Fabrikant:22435-231-34 2XL
EAN:5715411066723
MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 22435-231 BOSGROEN MT 2XL

Technische samenvatting

Kleurgroen
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WINTERJAS CLIMASCOT 22435-231 BOSGROEN MT 2XL


Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Afneembare capuchon. Hoge kraag. Voorzakken. Binnenzak met klittenbandsluiting. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Klittenbandsluiting bij de pols. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Reflectie-effecten. Elastisch rijgsnoer, aan de onderkant verstelbaar.
Functionele winterjas voor mensen die niet veel zakken nodig hebben.; Ademend, wind- en waterdicht, zodat u ongeacht het weer kunt presteren.; Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation blijft u warm in de winter.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal, CLIMASCOT®, is gemaakt van 35% gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgroen
Maat2xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
Gewicht210 g/m²
€ 103,80 excl. BTW
/ stuk
€ 125,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat