MASCOT WINTERJAS DARMSTADT 16002-149 D. ANTR/ZWART MT M

MASCOT WINTERJAS DARMSTADT 16002-149

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:16002-149-1809-M
Rubix:22831510
EAN:5711074444236
MASCOT WINTERJAS DARMSTADT 16002-149 D. ANTR/ZWART MT M

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WINTERJAS DARMSTADT 16002-149 D. ANTR/ZWART MT M


Tweekleurig. Ademend, winddicht en waterafstotend. Met CLIMASCOT® Lightweight Insulation. Afneembare gevoerde capuchon met verstelbaar elastisch rijgsnoer. Sluiting met rits en inwendige windvanger. Borstzakken met rits. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Voorzakken. Binnenzak met rits. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Verlengde rug. Reflectie-effecten.
Ademend, winddicht en waterafstotend.; Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.; Afneembare, gevoerde capuchon met elastisch verstelbaar rijgsnoer.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het voeringmateriaal, CLIMASCOT®, is gemaakt van 35% gerecycled polyester;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgrijs
Maatm
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurzwart
Materiaal97% polyester/3% elastaan
127,56 excl. BTW
/ stuk
154,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat