MASCOT WINTERJAS GENOVA 05023-880 HV GEEL/MARINE MT S
MASCOT WINTERJAS GENOVA 05023-880
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:05023-880-171-S
Rubix:22822530
EAN:5707209391902

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTERJAS GENOVA 05023-880 HV GEEL/MARINE MT S
Fluorescerend, met verticale en horizontale reflecties. Tweekleurig. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Voering van quilt. Binnenkraag van tricot. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Ritszak onder de windvanger. Borstzakken met klep en magneetsluiting. D-ring. Penhouder. Voorzakken. Binnenzak met rits. Kabelsleufjes voor headset. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Mouwzak met rits. Tricot (verborgen in windvanger) en klittenbandsluiting bij de pols. Onderaan te verstellen met klittenband. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Drukknopen voor capuchon. Het artikel mag NIET worden gebruikt door personen met een pacemaker/ICD e.d. vanwege de magnetische reactie bij de borszaksluiting. Vul het product aan met een capuchon, 05114-880 (zie MASCOT® COMPLETE).
Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.; Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en bedrukking.; Extra zichtbaar door de horizontale en verticale reflectiestrepen.
Ademend, wind- en waterdicht MASCOTEX® met getapete naden.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Mogelijk om een capuchon met drukknopen te bevestigen.; Ritssluiting aan de binnenzijde onderaan de rug is te gebruiken bij borduurwerk en bedrukking.; Extra zichtbaar door de horizontale en verticale reflectiestrepen.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1500 g |
| Kleur | geel |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Ademend | ja |
| Materiaal | 100% polyester (mascotex®) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,56 excl. BTW
/ stuk
€ 234,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen