MASCOT WINTERJAS HASTINGS 15535-231 HV ORANJE/D. ANTR MT S
MASCOT WINTERJAS HASTINGS 15535-231
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15535-231-1418-S
Rubix:22862690
EAN:5711074339167

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTERJAS HASTINGS 15535-231 HV ORANJE/D. ANTR MT S
Fluorescerend met rechte, verticale en schuine reflectie. Tweekleurig. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Gewatteerd. Voering van quilt in de mouwen. Hoge kraag. Binnenkraag van tricot. Afneembare capuchon, met rijgsnoer zodat deze over een helm past. Verstelbare draad aan beide kanten van de capuchon. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Binnenzak met rits onder de windvanger - speciaal ontworpen voor mobiele telefoon en headsetkabel, met gat en lussen om de kabel op zijn plaats houden. Borstzak met rits met plaats voor een 9,4 inch tablet. Borstzak met rits. Borstzak met klep en drukknoop. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Voorzakken met rits. Reguleerbaar rijgsnoer aan de binnenkant. Rits onderaan de rug voor bedrukking/borduursel. Verlengde rug. Waterdichte pennenzak. Tricot (verborgen in windvanger) bij de pols. Manchetten met CORDURA® versterkingen en drukknoopsluiting.
Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Extra reflecties op de rug voor extra zichtbaarheid, daar waar men zich niet zelf kunt oriënteren.; Duurzaam CORDURA® bij de polsen voor een extra lange levensduur.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Extra reflecties op de rug voor extra zichtbaarheid, daar waar men zich niet zelf kunt oriënteren.; Duurzaam CORDURA® bij de polsen voor een extra lange levensduur.; De donkere stof bevindt zich daar waar het product het meest aan vuil wordt blootgesteld.; Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1040 g |
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Ademend | ja |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,36 excl. BTW
/ stuk
€ 244,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
