MASCOT WINTERJAS MACON 10235-194 D. ANTRACIET MT S

MASCOT WINTERJAS MACON 10235-194

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:10235-194-18-S
Rubix:22823916
EAN:5707209839947
MASCOT WINTERJAS MACON 10235-194 D. ANTRACIET MT S

Technische samenvatting

Kleurgrijs
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WINTERJAS MACON 10235-194 D. ANTRACIET MT S


Ademend, winddicht en waterafstotend. Bontkraag. Uitritsbare bontvoering. Sluiting met ritssluiting, windvanger en verborgen drukknopen. Afneembare mouwen. Verlengde rug. Ritszak onder de windvanger. Borstzakken met klep met verborgen drukknopen. D-ring. Ergonomisch gevormde mouwen zorgen voor extra bewegingsvrijheid. Voorzakken. Binnenzak met rits. Tricot (verborgen in windvanger) en drukknoopsluiting bij de pols. Reguleerbaar rijgsnoer aan de binnenkant. Tailleband met drukknoopregulering. Contraststiksels. Reflectie-effecten.
4-in-1-jack met uitritsbare mouwen en voering.; Ademend, winddicht en waterafstotend.; Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.; Extra bescherming tegen kou door de verlengde rug.; Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht;Het materiaal in de producten is geverfd bij leveranciers met een bluesign®- en een EN ISO 14001-certificering;Het voeringmateriaal is gemaakt van 35-40 % gerecycled polyester
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Laos;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1180 g
Kleurgrijs
Maats
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
€ 123,16 excl. BTW
/ stuk
€ 149,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat