MASCOT WINTERTUINWERKBROEK ANTARKTIS 00512-620 MARINE MT L

MASCOT WINTERTUINWERKBROEK ANTARKTIS 00512-620

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:00512-620-01-L
Rubix:22829469
EAN:5708628040143
MASCOT WINTERTUINWERKBROEK ANTARKTIS 00512-620 MARINE MT L

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maatl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WINTERTUINWERKBROEK ANTARKTIS 00512-620 MARINE MT L


Waterafstotend. Voering van quilt. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met klep en drukknopen. Verstelbare tailleband. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzak met versterkingen - waarvan één met klep en klittenbandsluiting. Hamerlus. Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting. Versterkte duimstokzak. Rits met windvanger aan de buitenkant onderaan de broekspijpen. Klittenbandsluiting bij de voet.
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Quiltvoering.; Verstelbare schouderbanden van stof met korte, sterke elastieken.; Versterkte achterzakken en duimstokzak.; Extra lange rits met windvangers aan de zijkant van de broekspijpen, makkelijk over de laarzen aan te trekken.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1270 g
Kleurmarineblauw
Maatl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht240 g/m²
Materiaal52% katoen/48% nylon
Aangepaste tariefcode62034251
€ 102,92 excl. BTW
/ stuk
€ 124,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat