MASCOT WINTERTUINWERKBROEK ANTARKTIS 00512-620 MARINE MT 3XL
MASCOT WINTERTUINWERKBROEK ANTARKTIS 00512-620
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00512-620-01-3XL
Rubix:22829466
EAN:5708628040174

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTERTUINWERKBROEK ANTARKTIS 00512-620 MARINE MT 3XL
Waterafstotend. Voering van quilt. Verstelbare schouderbanden met korte sterke elastieken en kunststof gespen. Borstzak met klep en drukknopen. Verstelbare tailleband. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzak met versterkingen - waarvan één met klep en klittenbandsluiting. Hamerlus. Dijbeenzak met klep en klittenbandsluiting. Versterkte duimstokzak. Rits met windvanger aan de buitenkant onderaan de broekspijpen. Klittenbandsluiting bij de voet.
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Quiltvoering.; Verstelbare schouderbanden van stof met korte, sterke elastieken.; Versterkte achterzakken en duimstokzak.; Extra lange rits met windvangers aan de zijkant van de broekspijpen, makkelijk over de laarzen aan te trekken.
Waterafstotend en slijtvast Bearnylon®.; Quiltvoering.; Verstelbare schouderbanden van stof met korte, sterke elastieken.; Versterkte achterzakken en duimstokzak.; Extra lange rits met windvangers aan de zijkant van de broekspijpen, makkelijk over de laarzen aan te trekken.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1360 g |
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 240 g/m² |
| Materiaal | 52% katoen/48% nylon |
| Aangepaste tariefcode | 62034251 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,36 excl. BTW
/ stuk
€ 138,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen