MASCOT WINTERWERKBROEK ASHFORD 15690-231 HV GEEL MT 3XL
MASCOT WINTERWERKBROEK ASHFORD 15690-231
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:15690-231-17-3XL
Rubix:22867521
EAN:5711074337705

Documenten
Productdetails : MASCOT WINTERWERKBROEK ASHFORD 15690-231 HV GEEL MT 3XL
Fluorescerend, met schuine reflectie. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Voering van quilt. De tailleband is hoger aan de achterkant en biedt daardoor betere bescherming tegen kou. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Versterkte dijbeenzak met extra zakken - inwendig telefoonzakje en uitwendig telefoonzakje met klep en magneetsluiting. Duimstokzak. Verstelbare kniezakken met klep en opening aan de bovenzijde. Sneeuwvanger aan de binnenkant van de pijp. Rits met windvanger aan de buitenkant de broekspijpen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Sneeuwvanger aan de binnenkant van de pijp houdt sneeuw en vuil buiten.; Hoge taille aan de achterkant en een extra hoge, warme rand rondom de buik.; Extra lange rits met windvangers aan de zijkant van de broekspijpen, makkelijk over de laarzen aan te trekken.; Verstelbare kniezakken met opening en klep aan de bovenzijde om te voorkomen dat er vuil binnenkomt.; Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
Sneeuwvanger aan de binnenkant van de pijp houdt sneeuw en vuil buiten.; Hoge taille aan de achterkant en een extra hoge, warme rand rondom de buik.; Extra lange rits met windvangers aan de zijkant van de broekspijpen, makkelijk over de laarzen aan te trekken.; Verstelbare kniezakken met opening en klep aan de bovenzijde om te voorkomen dat er vuil binnenkomt.; Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1480 g |
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 227,88 excl. BTW
/ stuk
€ 275,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen