MASCOT WINTERWERKBROEK ASHFORD 15690-231 HV ROOD MT XL

MASCOT WINTERWERKBROEK ASHFORD 15690-231

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mascot:15690-231-222-XL
Rubix:22867533
EAN:5711074338481
MASCOT WINTERWERKBROEK ASHFORD 15690-231 HV ROOD MT XL
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleurrood
Maatxl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MASCOT WINTERWERKBROEK ASHFORD 15690-231 HV ROOD MT XL


Fluorescerend, met schuine reflectie. Ademend, wind- en waterdicht. Getapede naden. Voering van quilt. De tailleband is hoger aan de achterkant en biedt daardoor betere bescherming tegen kou. Riemlussen. D-ring. Gulp met rits. Voorzakken. Achterzakken met versterking, klep en verborgen drukknopen. Versterkte dijbeenzak met extra zakken - inwendig telefoonzakje en uitwendig telefoonzakje met klep en magneetsluiting. Duimstokzak. Verstelbare kniezakken met klep en opening aan de bovenzijde. Sneeuwvanger aan de binnenkant van de pijp. Rits met windvanger aan de buitenkant de broekspijpen. Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype large in overeenstemming met EN 14404-3.
Sneeuwvanger aan de binnenkant van de pijp houdt sneeuw en vuil buiten.; Hoge taille aan de achterkant en een extra hoge, warme rand rondom de buik.; Extra lange rits met windvangers aan de zijkant van de broekspijpen, makkelijk over de laarzen aan te trekken.; Verstelbare kniezakken met opening en klep aan de bovenzijde om te voorkomen dat er vuil binnenkomt.; Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.

Sterke punten

Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Al het materiaal en alle accessoires worden door MASCOT rechtstreeks bij de leveranciers ingekocht
Gemaakt in de eigen fabriek van MASCOT in Vietnam;Gemaakt in productie met een SA8000-certificaat, wat het bewijs is van goede en veilige medewerkerrelaties en werkomstandigheden
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1340 g
Kleurrood
Maatxl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester
202,36 excl. BTW
/ stuk
244,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat