Referenties
Spartex:GOELAS10X60A1ISO
Rubix:08251184
Fabrikant:8752210 60
EAN:4043377137630


Technische samenvatting
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 10X60MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 10X60MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 180,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
10 mm
Lengte
60 mm