Referenties
Spartex:GOELAS3X6A1ISO
Rubix:A0754688
Fabrikant:875223 6
EAN:4043377138279


Technische samenvatting
| Diameter | 3 mm |
|---|---|
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 3X6MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 3X6MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 34,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen
Diameter
3 mm
Lengte
6 mm