Referenties
Spartex:GOELAS6X10A1ISO
Rubix:08258019
Fabrikant:875226 10
EAN:4043377139078


Technische samenvatting
| Diameter | 6 mm |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 6X10MM
SPARTEX RVS A1 SPANBUS D1481/I8752 6X10MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1481 / ISO 8752 |
| Type | splitveren |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 45,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
10 mm