MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL FLEX MAXBITE 8MM
MAXBITE™ Ringratel-steeksleutel Flex
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932480181
Rubix:A0878969
Fabrikant:4932480181
EAN:4058546404666

Productdetails : MILWAUKEE RINGRATEL-STEEKSLEUTEL FLEX MAXBITE 8MM
Ringratel-steeksleutel Flex MAX BITE™ 8 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 8 mm |
| Lengte | 146 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,50 excl. BTW
/ stuk
€ 26,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
