MAYFRAN SANTINO POLOSHIRT CHARMA MARINE MT 5XL
MAYFRAN SANTINO POLOSHIRT CHARMA MARINE MT
Zie technische informatieReferenties
Santino:MAY1013180
Rubix:35220692

Productdetails : MAYFRAN SANTINO POLOSHIRT CHARMA MARINE MT 5XL
Poloshirt, 100% gekamd katoen, 210 gr/m², piqué, regular fit met polokraag, 3-knoopsluiting, splitjes in zijnaad en verlengd achterpand. (Ash grey 98% katoen / 2% viscose.)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | gekamd katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,53 excl. BTW
/ stuk
€ 15,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
