MAYFRAN TRICORP WERKBROEK MULTINORM 503005 INK MT 48
MAYFRAN TRICORP WERKBROEK MULTINORM 503005 INK
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:MAY503005Ink48
Rubix:35220696

Productdetails : MAYFRAN TRICORP WERKBROEK MULTINORM 503005 INK MT 48
De Werkbroek Multinorm is vervaardigd uit 74% katoen, 25% polyester en 1% andere vezels met een doekgewicht van 320 gr/m2. Het doek heeft een Twill kwaliteit welke sterk en duurzaam is. Deze werkbroek is zoals u van Tricorp bent gewend verkrijgbaar in een ruime maatrange van maat 42 t/m maat 64. Dit product is EN ISO 11612, EN1149, EN13034, EN ISO 11611 en IEC61482 gecertificeerd en beschermt daarmee tegen diverse restrisico’s uit de werkomgeving. Bovendien is dit artikel industrieel wasbaar t/m 75 graden celsius volgens de norm EN ISO 15797.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 48 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Materiaal | katoen, polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,01 excl. BTW
/ stuk
€ 85,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
Maat
48
