FACOM DOPPENSET METRISCH 6-KANT OGV GRIP (SET=60ST) RS.GRPPB
MBOX klemset 1/4 & 1/2 OGV® Grip
Zie technische informatieReferenties
Facom:RS.GRPPB
Rubix:A0734199
Fabrikant:RS.GRPPB
EAN:3662424177545

Productdetails : FACOM DOPPENSET METRISCH 6-KANT OGV GRIP (SET=60ST) RS.GRPPB
- OGV® GRIP doppen: net zo effectief op nieuwe moeren als op afgeronde en geoxideerde moeren.
- Uitschuifbare 1/2 SXL161PB ratel instelbaar op 8 posities van tot 40 cm Krachtig: maximaal koppel, minimale inspanning.
- Veiligheid: verlengvergrendeling Verzegelde, onderhoudsvrije kop 72-tands mechanisme voor een 5° herstelhoek Omkering met hendel Ring in de handgreep om de ratel op te hangen.
- Inclusief: 1 x krachtige 1/2 gesealde ratel: SXL161PB 1 x 1/4 ratel met draaibare handgreep: R360 10 x OGV® GRIP metrische 1/4 zeskant doppen: R 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm 16 x OGV® GRIP metrische 1/2 zeskant doppen: SH 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm 2 x 1/4 hoekverlengstukken L 55 mm : R209S L 100 mm : R210S 1 x universele knevel : R240A 1 x 1/4 bithouder met standaard borgpen voor 1/4 bits : R235 2 x haakse verlengstukken 1/2 L 130 mm: S210S L 250mm: S215S 1 x universele knevel 1/2: S240A 21 x bits 1/4 serie 1 6,35 mm L 25 mm: ED1T voor Pozidriv® schroeven: PZ1 PZ2 PZ3 EP1T voor Phillips® schroeven: PH1 PH2 PH3 EH1 standaard voor metrische schroeven met verzonken kop: 3 4 5 6 7 mm ES1T voor schroeven met sleufkop: 4,5 6,5 8 mm EXR1 voor Resistorx® schroeven: TT 10 TT 15 TT 20 TT 25 TT 27 TT 30 TT 40 1 x 1/4 " " Universele koppeling: ECR 1 x PROTWIST® 1/4 ratelschroevendraaier, 3 in 1 met dubbele ratel : ATCL3 1 x bit-houder voor ATCL3 schroevendraaier, zeskant, 125mm: ATMZE 1 x inbus-houder voor ATCL3 schroevendraaier, zeskant, 160mm: ATMZF 1 x schuimrubberen lade: PMRSGRPPB 1 x lege koffer: BPMBOXL.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 339,00 excl. BTW
/ set
€ 410,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
